ZNHM3-1400-AP-20/J2NTLA プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ 住友重機械工業 17283927

ZNHM3-1400-AP-20/J2NTLA プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ 住友重機械工業 17283927
ZNHM3-1400-AP-20/J2NTLA プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ 住友重機械工業 17283927

プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台減速比20注文コード17283927品番ZNHM3-1400-AP-20/J2NTLA
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

電源三相電圧(V)200(31)/220(31)/400(62)/440(62)減速比20周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)取付方式脚取付使用環境屋内形ブレーキブレーキ無枠番1400モータータイプギヤモータ定格電流(A)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)モーター容量(kW)2.2回転数(r/min)(50Hz/60Hz)8.75/87.5モータ容量記号3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする