曜日別特売
4000HG ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 17286441

4000HG ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 17286441
4000HG ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 17286441

ストラディックSW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個自重(g)300ギア比5.7注文コード17286441品番4000HG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

さらに性能が向上した超実戦型モデル
上位機種に引けを取らないパワーとタフネス、防水性能を装備して過酷なソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSW。そんな超実戦型リールが品番ごとに適材適所の進化を遂げてついにリニューアル。4000番は評価の高い23ストラディックをベースに、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンを投入してギアの耐久性向上やライントラブルの抑制などさらなる使いごこちを追求。5000番~10000番の各モデルにはXタフドラグを搭載し、耐久性・放熱性・最大ドラグ力でスペックアップを実現。ヘビーウェイトのルアーや大型魚とのファイトを視野に入れた仕様となっている。さらに5000番と6000番は、従来のベールオートリターン機構を排除してキャスト時のトラブルをシャットアウト。クラスを超えるパフォーマンスとともに、絞り込んだ全9アイテムがより実戦に即したシリーズを構築。

自重(g)300ギア比5.7糸巻き量(号-m)【PE】1-490 / 1.5-320 / 2-240【フロロ】3-190 / 4-145 / 5-115最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93糸巻量(mm-m)【ナイロン】0.30-180 / 0.35-130ドラグ力(Kg)【実用】6【最大】11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする