※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)
内容量1台
ガスの種類N2
流量レンジ(L/min)0.01〜0.1
材質(本体)SUS316
材質(Oリング)バイトン
材質(フロート)パイレックス
注文コード17290510
品番RK1200-15-SS-N2-0.1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥59,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
アウトレット
この商品はガスの種類・流量レンジ・材質など51種類から選べます
他の種類を見る
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です