マルヤマエクセル
マルヤマエクセルの 消火器・消火用品
マルヤマエクセルの 消火器
CO2加圧式粉末3kg
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17291420
品番
AHA-10SUS
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。
サビにくいので、塩害地区の工場・事業所や水回りに最適です。
輝きが際立つ鏡面仕上げの美しいタイプです。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
食品工場・病院等
トラスコ品番
328-1523
種別
ガス加圧式
高さ(mm)
475
放射時間
16秒
放射距離
3〜5m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200