KLB-3P 蓄圧式強化液3.0L マルヤマエクセル 17291429 KLB-3P 蓄圧式強化液3.0L マルヤマエクセル 17291429

蓄圧式強化液3.0L

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17291429 品番KLB-3P
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

冷却効果、非再燃作用で完全消火します。
不凍性で低温時の火災に対しても強い消火パワーを発揮します。(-20℃)
ハンドルから手を放すと止まります。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番439-9340 種別蓄圧式 高さ(mm)506 放射時間24秒 放射距離4〜7m 薬剤量(kg)4.1 設計標準使用期限10年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする