※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの 超硬ドリル
タイテックスの 超硬その他ドリル
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17339230
品番
A1166TIN-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途
被削材:鋼、高硬度材。
穴あけ加工。
仕様
TiN
トラスコ品番
826-3438
材質
K30F TiN
全長(mm)
58
溝長(mm)
32
シャンク径(mm)
4.5
刃径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応