PZ-FA16-70 高耐力フレックスアンカーボルト BXカネシン 17346866 PZ-FA16-70 高耐力フレックスアンカーボルト BXカネシン 17346866 PZ-FA16-70 高耐力フレックスアンカーボルト BXカネシン 17346866

高耐力フレックスアンカーボルト

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 17346866 品番 PZ-FA16-70
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。
先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。

寸法L(mm)700 寸法L1(mm)400 寸法L2(mm)100 材質JIS B 1180 用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。 付属品8Tナット(M16)×1 表面処理プロイズ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)60.0
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さはアンカー笠下300mm以上必要です。
※ナットは必ず付属の8Tナットをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17346823
2024-04-03
用途:
基礎工事
建設業・工事業

リアル店舗で取りにくかった部材で助かりました。
ただ、急ぎだったのですが、普段より納期が掛かり、搬入日もはっきりしなかったことから、結局他でも調達してしまった。搬入日時がはっきりわかると助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17346823
2017-11-03
用途:
建物の基礎工事に使用
株式会社藤田商事 様 (建設業・工事業)

希望の商品が届き工事にも間に合いとても感謝いたしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする