曜日別特売
2715 エンジンかけ太郎 大橋産業(BAL) 17382045

本体画像

2715 エンジンかけ太郎 大橋産業(BAL) 17382045
2715 エンジンかけ太郎 大橋産業(BAL) 17382045
2715 エンジンかけ太郎 大橋産業(BAL) 17382045
2715 エンジンかけ太郎 大橋産業(BAL) 17382045
2715 エンジンかけ太郎 大橋産業(BAL) 17382045
2715 エンジンかけ太郎 大橋産業(BAL) 17382045
2715 エンジンかけ太郎 大橋産業(BAL) 17382045
2715 エンジンかけ太郎 大橋産業(BAL) 17382045

エンジンかけ太郎

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17382045品番2715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内蔵バッテリー8800mAhのジャンプスターター『エンジンかけ太郎』。
便利なマルチ機能
ジャンプスターター…バッテリー上がりのエンジン始動に
拡散照射LEDライト…暗所での作業や緊急時のライトに
2.1A USB出力ポート…スマートフォン等の充電に
PSE認証取得済で安心。また、ハードケース付属でコンパクトに収納できます。

用途
エンジン始動、緊急時のライト、スマホなどの充電に
セット内容本体、コントロールボックス、DC12V-USB充電器、本体用充電ケーブル、本体収納袋、収納ハードケース使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)450出力電圧(V)DC12対応(対応車両)ガソリン車:4500 ディーゼル車:2000(cc)バッテリー(内臓)充電サイクル目安(回):1000本体サイズ(mm)169(W)×60(D)×60(H)充電時間(時間)2A充電:4~5 1A充電:8~10バッテリー容量(mAh)内臓:8800サイズ(mm)コントロールボックス:36(W)×90(D)×40(H)始動電流(A)270最大出力電流(A)750
注意
※本製品はDC12V車専用です。DC24V車及びDC6V車には使用しないでください。
※使用環境温度内(0℃~40℃)でご使用ください。
※本製品を炎天下の車内など温度の高いところで使用、保管、放置はしないでください。火災の原因となる場合があります。
※本製品は充電が必要です。自然放電などによりご使用頂けない場合がございますので、使用前にバッテリー残量インジケーターをご確認ください。
※長期間使用されない場合には、定期的(1~3か月毎)に充電を行ってください。
※クランキング電流の大きな車両や、大容量バッテリーを使用している大型車両など、車載バッテリーのコンディションによりジャンプスタートできない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする