シンク下伸縮式ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード17395641 品番110010764
参考基準価格(税別)¥29,292 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最大幅86cmのワイドサイズで一般的な幅90cmのシンク下を無駄なく使えます。
バーは円型のフックを引っ掛けるだけでカンタンに設置できます。
収納物によって高さを変えたい場合、変更も楽々です。
キッチンや電子レンジのサイズに最適です。
組立や調節がラクなキッチン収納でキッチンを「すっきり整頓」します。
棚板が排水管にフィットする形状で、すき間をつくりにくく、空間を最大限利用できます。

用途整頓整頓に。 トラスコ品番169-7336 材質棚板・フック・リング:ポリプレピレン、樹脂フレーム:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、パイプ:スチール(エポキシ紛体塗装) 幅(mm)540〜860 ホワイト 高さ(mm)400 奥行(mm)400 耐荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする