ケース付き
トリコインダストリーズ
トリコインダストリーズの アイケア
トリコインダストリーズの 老眼鏡
カラーリングその時にS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17396246
品番
4111-35
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
ヘアカラーの待ち時間、老眼鏡を使用したいときに。お家で寝っ転がっている時にも、邪魔にならずオススメです。
付属品
メガネ保管用ソフトケース
質量(g)
19
度数
+3.5
サイズ(mm)
127×45×56