アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの 歩行関連
アビリティーズ・ケアネットの 手すり 介護用
エルゴグリップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
(カバー部)黒、(手すり部)地金
注文コード
17405495
品番
509695
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいて最も握りやすい太さ(約28mm)になっており、手すりの端部まで握りやすい60度の角度がついています。
手すりと壁のすき間は75mmの距離があり、とっさの時にも掴みやすくなっています
用途
歩行や動作の補助として使います
高齢者や身体の不自由な方の身体を支え安全な移動をサポートします
材質
ステンレス、ガラス繊維強化ナイロン
幅(mm)
75(壁からの出)
全長(mm)
400
色
(カバー部)黒、(手すり部)地金
直径(mm)
28
最大荷重(kg)
垂直静:120
注意
※・手すり以外の用途に使用しないでください
※・海岸付近、温泉地での使用はおやめください。金属が腐食しやすい海岸付近、温泉地には適しません
※・手や手すりが濡れている場合は手元が滑らないよう注意してください
※・お手入れの際は、酸性やアルカリ性の洗剤、シンナーやベンジン等の有機溶剤、クレンザーやたわしは使用しないでください。