京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 研削砥石
京セラインダストリアルツールズの 平形砥石
刃研ぎ砥石
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17409647
品番
6682511
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#60
外径(mm)
100
内径(mm)
15
厚さ(mm)
3
適合機種
CG-11
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。