7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17412258 品番SEC-LCD-7HINCH-1CH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,428
販売価格(税別)
9,480

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。
HDMI・VGA・AVに対応。

用途
・高解像度表示 1024×600PIXEL
・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV
・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作
付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書 その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン 質量(g)260 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 本体寸法(mm)175×115×35 表示7INCH TFT LCD 信号形式HDMI / VGA / AV 解像度1024×600(ピクセル) 動作温度(℃)0〜50
注意
※ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※異常現象(煙、異音、においなど)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店またはメーカーサポートまで連絡下さい。
※保証書が付属しています。大切に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする