※1台分セット

SW2134N ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE 17414714 SW2134N ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE 17414714 SW2134N ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE 17414714 SW2134N ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE 17414714

ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーニッサン 適合車種NV350キャラバン、[VR2E26/ VW2E26/CS4E26/CW4E26/KS2E26/KS4E26/VW6E26/VW8E26] 注文コード17414714 品番SW2134N
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はメーカー・適合車種・材質表材など103種類から選べます 他の種類を見る

スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。
【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】
ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。

メーカーニッサン 用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。 材質ホースエンド(ステンレス) 適合車種NV350キャラバン、[VR2E26/ VW2E26/CS4E26/CW4E26/KS2E26/KS4E26/VW6E26/VW8E26]
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキホースは重要保安部品です。取り付けは自動車整備事業における認証工場で行ってください。
取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、メーカーは一切の責任を負いません。
純正サスペンション用に開発しています。社外サスペンションの場合は対応できないことがあります。
また、極端なワイドタイヤ、ワイドリムホイールを装着した車両に取り付けた場合、
トラブルの原因になる可能性がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17414522
2021-07-05
用途:
大満足な一品
製造業

ST202セリカ後期にピッタリジャストフィットです。

対象商品:
18911804
2020-08-31
用途:
ブレーキホースの交換

エンドレスとかのホースを探していたところ、少し高いけれども総ステンメッシュをこちらで見つけたので交換しました。パッドも同時に交換したのですがフィーリングが良くなった用です。

対象商品:
17414784
2018-11-05
用途:
社用車のメンテナンスに使用
株式会社 東日電機工業 様 (建設業・工事業)

特に問題はありません。製品的には非常に良いものです。

対象商品:
17415222
2016-07-25
用途:
車のブレーキホース交換

ブレーキタッチは良くなった感じがするがわからず
割高間がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする