曜日別特売
RKSW4720N ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE 17415606

※リアセット

RKSW4720N ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE 17415606
RKSW4720N ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE 17415606
RKSW4720N ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE 17415606
RKSW4720N ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE 17415606

ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットメーカーマツダ適合車種CX-5[KEEFW/KE2FW]、2WD車用注文コード17415606品番RKSW4720N
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。
【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO 3996規格を元に作成された日本工業規格JIS D2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
フロントのみビッグキャリパーを装着されているユーザー様におススメです。
車種によりブレーキホースの本数は異なります。

用途
リア用
メーカーマツダ適合車種CX-5[KEEFW/KE2FW]、2WD車用材質ホースエンド(スチール)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキホースは重要保安部品です。取り付けは自動車整備事業における認証工場で行ってください。
※取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、メーカーは一切の責任を負いません。
※純正サスペンション用に開発しています。社外サスペンションの場合は対応できないことがあります。また、極端なワイドタイヤ、ワイドリムホイールを装着した車両に取り付けた場合、トラブルの原因になる可能性がありますのでご注意ください。
※フロント用ホースは付属されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする