NPRX-M4 ロールパックス取付プレート ネオプロト(NEOPLOT) 17438298 NPRX-M4 ロールパックス取付プレート ネオプロト(NEOPLOT) 17438298 NPRX-M4 ロールパックス取付プレート ネオプロト(NEOPLOT) 17438298 NPRX-M4 ロールパックス取付プレート ネオプロト(NEOPLOT) 17438298

ロールパックス取付プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17438298 品番NPRX-M4
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

NEOPLOT RV マルチマウントバー&マルチマウントブラケットにROTOPAXロールパックス&フラットボトムマウントを取り付けるためのプレートです。 取付穴が多数ありますのでアレンジしだいで様々なものに固定ができます。
ROTOPAXロールパックスおよびフラットボトムマウントは別売です。

材質プレート:スチール(SAPH440 t=2.3) ブラック プレート寸法(mm)350×100 加工 関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-PS25 / RX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB 主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする