アレグリード 磯玉網

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17439208 品番450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

*45cm枠玉網付

用途「ベーシック磯玉網セット」 防波堤から磯釣りまで対応できる磯玉網セット。 サイズ(cm)【玉枠】45 柄長(m)4.5 自重(g)【柄】453 継数(本)4 仕舞(cm)122 先径(mm)14.4 カーボン(%)60
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする