PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
アレグリード 磯玉網
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17439226
品番
630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
*45cm枠玉網付
用途
「ベーシック磯玉網セット」 防波堤から磯釣りまで対応できる磯玉網セット。
サイズ(cm)
【玉枠】45
柄長(m)
6.3
自重(g)
【柄】701
継数(本)
6
仕舞(cm)
122
先径(mm)
14.4
カーボン(%)
60
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。