シーベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17439357 品番150DHR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

*カーボンドラグワッシャー *高切れ補正機能付き *ドラグサウンドシステム *ステンレスボールベアリング

用途「デジタルカウンター付き小型リール」 イカメタル・タイラバにオススメ ベアリング【ボール/ローラー】4/1 自重(g)237 ギア比6.2:1 糸巻き量(号-m)(PE)0.6-300 0.8-300 ドラグ力(Kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする