ナディア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17439366 品番 2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

*アルミスプール *5+1ステンレスボールベアリング *CNCアルミハンドル

用途「基本性能を高めたハイスタンダードモデル」 基本性能を充実させた高性能モデル、ルアーフィッシング・エサ釣り問わず様々なジャンルに適応。 ベアリング【ボール/ローラー】5/1 自重(g)234 ギア比5.2:1 糸巻き量(号-m)(ナイロン)1.5-200/2-150 ドラグ力(Kg)5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする