PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
ナディア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17439375
品番
2500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
*アルミスプール *5+1ステンレスボールベアリング *CNCアルミハンドル
用途
「基本性能を高めたハイスタンダードモデル」 基本性能を充実させた高性能モデル、ルアーフィッシング・エサ釣り問わず様々なジャンルに適応。
ベアリング
【ボール/ローラー】5/1
自重(g)
243
ギア比
5.2:1
糸巻き量(号-m)
(ナイロン)2-190/2.5-150
ドラグ力(Kg)
5.5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。