STN-36 フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 17441685 STN-36 フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 17441685 STN-36 フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 17441685 STN-36 フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 17441685 STN-36 フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 17441685

フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17441685 品番STN-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。

用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガー その他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等 材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤 サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7) 耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする