アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ハンディモップ
アズマ工業の ハンディモップ本体
TKシートですきまキーレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17441929
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
手の入らないスキマのおそうじに。
用途
ハンディワイパー 隙間 掃除 モップ ホコリ取り
材質
ポリプロピレン
全長(cm)
66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×66×1.4
拭き幅(cm)
7
繰り返し・詰め替え
対応