トランクマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17443417 品番2759
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2759
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:標準的なフロアカーペット。約7.5mmのパイル長で純正品のような仕上がり。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:トランクマット
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:2758

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C ブラック タイプトランクマット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2758
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17443417 2759 17444230 2759 トランクマット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) トランクマット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 3,498 税込3,848 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする