曜日別特売
2759 トランクマット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444230

トランクマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17444230品番2759
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2759
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:標準的なフロアカーペット。約7.5mmのパイル長で純正品のような仕上がり。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:トランクマット
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:2758

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8Cブラックタイプトランクマット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】2758
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする