JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17444692
品番
526004
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
LEDフォグランプ付登場!
おしゃれなアクセントに!
定格電圧(V)
DC9〜30
定格電力(W)
(12V時)27、(24V時)28.8
付属品
ステー2個
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
奥行(mm)
44.35
消費電力(W)
(12V時)27、(24V時)28.8
寸法(Φmm)
95
定格電流(A)
(12V時)2.25、(24V時)1.2
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP66
作動温度(℃)
-10〜+85
注意
※本製品の使用により、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。