木材に45度の穴を開ける治具を作る為に使用しました。
規格品だと治具に合ったドリルを選択する事になりますが、ドリル径に合わせて治具を作成できました。
ママチャリのフォークをオーバーサイズのものに交換したかったのでこのパイプを買いました。
フレームに溶接して剛性バッチリです。
肉厚なのが良いですね。
値段もリーズナブルなのでこの価格で続けてほしいです。
有害鳥獣追い払い用の花火の発射台に使用しました。購入した際に付属していたものは、誤爆した際に周囲に飛び散り危険でしたが、これを使うと誤爆しても中で爆発しますので安心です。
径1インチの肉厚5mmを考えていたが、外径が大き過ぎて、片手で扱うのは少し重た過ぎた。しかし、鉈で枝落としをするより効率的で十分に満足いくものであった。
某メーカーの釣り具のリールを分解するための治具作成に使用しました。
3分割の溝を切って、内外面を少々削るだけで完成。
ホームセンターで手に入らない規格なので、非常に助かりました。
ご意見ありがとうございました。
17.3の肉薄のパイプが無くパイプにビート作るのに1.2の肉厚パイプが有り助かりました
ご意見ありがとうございました