7107 キーホルダー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17459167

キーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17459167品番7107
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:7107
販売備考:10周年を記念したキーホルダー。レーザーカットされた2つのステンレスプレートを合わせた2レイヤーで高級感漂うデザイン。
タイプ:キーホルダー
色[カラー]:ステンレスヘアライン
材質[素材]:ステンレス
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

材質ステンレスステンレスヘアラインタイプキーホルダー
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする