曜日別特売
502634 中間サイドランプレンズ バルブ付き JET INOUE(ジェットイノウエ) 17462953

 

502634 中間サイドランプレンズ バルブ付き JET INOUE(ジェットイノウエ) 17462953
502634 中間サイドランプレンズ バルブ付き JET INOUE(ジェットイノウエ) 17462953
502634 中間サイドランプレンズ バルブ付き JET INOUE(ジェットイノウエ) 17462953

中間サイドランプレンズ バルブ付き

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード17462953品番502634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場
鮮やかに映えるイエローレンズ
シックに決めるスモークレンズ
お好みに合わせてサイドをコーディネイト

付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個セット内容R/L各1個高さ(mm)30色温度(K)スモーク取付穴ピッチ(mm)162
注意
※純正レンズのネジ穴ピッチ、形状をよくご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05381845
2019-08-12
用途: 運転
運輸・通信業

とても見栄え良くなりました。 安価で購入出来て庶民には、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 05381845
2020-01-18
用途: トラック補修用
運輸・通信業

大変お安く購入出来ました。
取り付けましたが、見た目がスッキリして大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする