531012 LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 17463127 531012 LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 17463127 531012 LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 17463127

LEDボーマーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17463127 品番 531012
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ
LEDならではの省エネ設計
乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当

LED色アンバー レンズ色クリアー アンバー 材質PC 定格電圧(V)DC24V 約50mA(約1.2W) 用途24V専用 穴径(Φmm)8 ねじピッチ(mm)118 本体寸法(mm)195×45×36 コード長さ(mm)約180 ねじ寸法(mm)M6×1.0 防塵防水性能IP67相当 電球の種類LED
注意
※本製品の使用により、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合が御座います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17463136
2018-04-14
用途:
大型ダンプに装着
大平興産株式会社 様

2度目の購入になります。2年前に購入しましたが、明るさレンズの色褪せ歪み防水性も今のところ問題ありません。

対象商品:
17463136
2017-02-01
用途:
大型ダンプ荷台に装着
大平興産株式会社 様

以前付いていたボーマーカーが電球の熱で腐蝕し水が入り球切れが多く発生した為、熱が発生しにくいLEDに交換しました。

思った以上にかなり明るく熱も持ちません。
後は耐久性でしょうかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする