曜日別特売
531032 LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 17463154

 

531032 LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 17463154
531032 LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 17463154
531032 LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 17463154

LEDボーマーカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
LED色
レンズ色
内容量1個注文コード17463154品番531032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ
LEDならではの省エネ設計
乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当

用途24V専用スモーク/アンバー材質PC穴径(Φmm)8ねじピッチ(mm)118定格DC24V 約50mA(約1.2W)本体寸法(mm)195×45×36コード長さ(mm)約180ねじ寸法(mm)M6×1.0防塵防水性能IP67相当
注意
※本製品の使用により、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合が御座います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17463136
2018-04-14
用途: 大型ダンプに装着
大平興産株式会社

2度目の購入になります。2年前に購入しましたが、明るさレンズの色褪せ歪み防水性も今のところ問題ありません。

対象商品 : 17463136
2017-02-01
用途: 大型ダンプ荷台に装着
大平興産株式会社

以前付いていたボーマーカーが電球の熱で腐蝕し水が入り球切れが多く発生した為、熱が発生しにくいLEDに交換しました。
思った以上にかなり明るく熱も持ちません。
後は耐久性でしょうかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする