オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 分析用電子天秤
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●最小計量値(USP、0.1%、代表値)(g):2●直線性 ±(g):0.002●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで●防風:標準装備
注文コード
17463620
品番
PX223JP/E+SF40A/BT
参考基準価格(税別)
¥202,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高性能と経済性を兼ね備えた基本計量に最適な天びん
仕様
●最小計量値(USP、0.1%、代表値)(g):2●直線性 ±(g):0.002●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで●防風:標準装備
電源
ACアダプタ(標準付属)
ひょう量(g)
220
最小表示(g)
0.001
計量皿寸法(mm)
120
計測単位
カラット; グラム; ミリグラム
通信方式
RS232; USB
繰返し性
0.001g
表示器
別売
ディスプレイ
2行 LCD、バックライトつき
安定時間(秒)
2
計量可能最小単重(g)
0.82
バッテリー寿命
該当なし
正味質量(kg)
4.5
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500