※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X16X7 HMSA10 RG ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ) 17469664 6X16X7 HMSA10 RG ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ) 17469664

ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

(37件のレビュー)
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17469664 品番 6X16X7 HMSA10 RG
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
ハウジング内径D(Φmm)16 寸法b(mm)7 シャフト径d1(Φmm)6 接点部ダブルリップ 材質ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
電動機械の修理
運輸・通信業

此のサイズの入手は困難でした。モノタロウは、種類やサイズが豊富で助かります。何の問題も無く作動しております。

2025-09-19
用途:
こまめ用の予備品
有限会社依田被服 様

こまめ210のオイルシールは後期型の高級なタイプもあるようですが、値段も高級になります。家庭菜園くらいの使用頻度ではこれで十分との判断です。万一、オイル漏れを発見したらすぐにシール交換して、エンジンもギアもオイルを切らさないことが重要でしょう。

2025-08-10
用途:
バイクのメンテナンス

以前必要な時にサイズが無く諦めていたのですが、久しぶりに見てみたら厚みは薄かったが径は合っていたので購入してみました。使ってみます。

対象商品:
17469777
2024-07-25
用途:
バイクの補修部品

1個づつビニールパックされているので安心感がある。使用して特に問題なし。

対象商品:
17469978
2024-03-23
用途:
バイクメンテに

NSR50のエンジン各シールに使用してます。純正品の半分くらいの値段ですが、全く問題無いと思います。まとめて購入してます。

対象商品:
17470014
2023-12-23
用途:
管理機のドライブシャフトに使用

管理機のドライブシャフトに使用交換後のオイル漏れは完全に無くなりました。

対象商品:
17470565
2023-11-12
用途:
バイクのオイルシールとして使用
その他業種

純正のオイルシールが廃盤なので、近いサイズを注文しました。
問題なく使用できてます。
材質も良いと思います。

対象商品:
17469978
2023-06-15
用途:
多用途
建設業・工事業

エンジン高圧噴霧器に使用。純正品が廃盤でコレを流用。
自己責任ですが消耗品と考え取付け。
半年以上経ちますが問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする