※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14X24X7 HMSA10 V ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ) 17472254 14X24X7 HMSA10 V ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ) 17472254

ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

(6件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17472254 品番 14X24X7 HMSA10 V
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ハウジング内径D(Φmm)24 シャフト径d1(Φmm)14 接点部ダブルリップ 材質フッ素ゴム シール幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17472954
2020-02-13
用途:
バックホーシリンダーに使用しました。
サービス業

機械に取り付けて仕事に使用しています、早く間に合いありがとうございました、

1人が参考にしています
対象商品:
17472358
2020-05-07
用途:
シャフトからのオイル漏れ防止
製造業

今までオイル漏れで困っていましたが、交換して良かったです。Best

対象商品:
17472464
2019-03-21
用途:
クランクシャフトのオイルシール
沼崎製作所 様

エンジンクランクシャフト、リア側(クラッチハウジング内)は熱的に厳しくなるので、耐久性を考えると耐熱性の良いフッ素ゴムがベターと思います。この点でコスパもいいSKFを選んでみました。

3人が参考にしています
対象商品:
17472218
2019-06-25
用途:
シャフトシール
ダイエープロビス株式会社 様

25サイズを注文しましたが、目的は26でした、
26サイズもぜひ発注できるようお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
17472385
2017-04-27
用途:
主軸の防水

価格が高すぎる。
この価格で提供するなら、さらに別の利点が欲しい。
例えば、超高温使用OKとか。。。

2人が参考にしています
対象商品:
17472604
2016-11-14
用途:
機械のメンテナンス

納期がかかりすぎるので早くならないか

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする