ELP-PP45 PROPRETE×e-LABO ペダルペール45L ホワイト リブプラス 17481129

ELP-PP45 PROPRETE×e-LABO ペダルペール45L ホワイト リブプラス 17481129
ELP-PP45 PROPRETE×e-LABO ペダルペール45L ホワイト リブプラス 17481129
ELP-PP45 PROPRETE×e-LABO ペダルペール45L ホワイト リブプラス 17481129
ELP-PP45 PROPRETE×e-LABO ペダルペール45L ホワイト リブプラス 17481129
ELP-PP45 PROPRETE×e-LABO ペダルペール45L ホワイト リブプラス 17481129
ELP-PP45 PROPRETE×e-LABO ペダルペール45L ホワイト リブプラス 17481129
ELP-PP45 PROPRETE×e-LABO ペダルペール45L ホワイト リブプラス 17481129
ELP-PP45 PROPRETE×e-LABO ペダルペール45L ホワイト リブプラス 17481129

PROPRETE×e-LABO ペダルペール45L ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード17481129品番ELP-PP45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

足で踏むだけでフタが開くペダルペール。インテリアに馴染むホワイトカラー。丈夫なスチール製の袋止め付で溝に袋をかければ分別も可能。持ち手付きの袋が掛けられるサイドフック付き。
・丈夫なスチール製の袋止め付き

材質
本体・フタ本体/ポリプロピレン、袋止めホルダー/スチール(エポキシ粉体塗装)、ロッド/スチール(クロームメッキ)
質量(kg)2.2ホワイト容量(L)45寸法(cm)29×43×58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする