リブプラス
リブプラスの ゴミ箱
リブプラスの 分別用ゴミ箱
リブプラスの 分別用ゴミ箱本体
PROPRETE×e-LABO スマートペール45L フルオープンフタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17481138
品番
ELP-SP45FULL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
大容量の45Lサイズ。狭いところにも置けるスリムな本体。袋止めホルダーが付いているので、袋をしっかり固定できます。フタは開けたまま固定が可能。大きく開いて物が捨てやすいフルオープンタイプ。
材質
本体・フタ本体/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、袋止めホルダー/スチール
質量(kg)
1.94
色
ホワイト
容量(L)
45
寸法(cm)
23×45×61