SANKOSHA(サンコーシャ)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 電源(制御機器)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 遮断
SANKOSHA(サンコーシャ)の 避雷器
通信用SPD CLP形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インパルス耐久性(8/20μs)カテゴリC2:10回(10kA)●インパルス耐久性(10/350μs)カテゴリD1:2回(5kA)
最大使用電圧(V)
(連続)DC52
定格電流(A)
DC0.1
注文コード
17483682
品番
CLP-EN3JKN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・最大使用電圧・定格電流
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インパルス耐久性(8/20μs)カテゴリC2:10回(10kA)●インパルス耐久性(10/350μs)カテゴリD1:2回(5kA)
質量(g)
約100
形式
ねじ端子タイプ
定格電流(A)
DC0.1
主な用途
ISDN回線、専用線、デジタル専用線
保管温湿度範囲
-40℃〜70℃、96%以下(結露のないこと)
最大使用電圧(V)
(連続)DC52
電圧防護レベル(V)
200以下
直列抵抗/線(Ω)
5±10%