曜日別特売
MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131

MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131
MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131
MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131
MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131
MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131
MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131
MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131
MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131
MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131
MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131
MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131
MOT-SCBCCG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー MOTTERU 17487131

グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m アクアカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17487131品番MOT-SCBCCG100-AQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

やわらかく、絡まない
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証

規格USB2.0規格準拠 USB PD(Power Delivery)対応本体質量(g)約28コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等。USB Type-C(メス)対応機種(※Android Autoに対応しております。)対応最大60W(20V / 3A)充電(※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。/※充電環境によって供給される電流値は異なります。)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする