アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 料理道具
アイリスオーヤマの フライパン・グリルパン
アイリスオーヤマの フライパン用フタ
ダイヤモンドコートパンIH用 ガラス蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
Φ198×44
注文コード
17490323
品番
H-IS-GL18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えるダイヤモンドコートパン専用のシリコン淵ガラスふたです。
マルチハンドルをつけたまま、ぴたっとふたができます。
材質
ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部分:シリコン(耐熱温度220℃)
寸法(mm)
Φ198×44
質量(g)
345