※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28824200 トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ) 17493056 28824200 トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ) 17493056 28824200 トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ) 17493056 28824200 トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ) 17493056 28824200 トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ) 17493056 28824200 トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ) 17493056

トルクドライバー トルクバリオ ESD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(mm)131 トルク調整範囲(N・m)0.5〜2.0 注文コード17493056 品番28824200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は全長・トルク調整範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。
設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。
設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。
設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。
付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。
付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。

用途電子部品等のトルク管理に。 適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789 トラスコ品番688-2499 セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール 材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC 幅(mm)30 全長(mm)131 差込角(mm)4 精度(%)トルク:±6 トルク調整範囲(N・m)0.5〜2.0 適合ビット2859シリーズ 表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム 最小目盛(N・m)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする