SST-526CB ステンブラインドリベット シールドバルブ SK(新潟精機) 17498121 SST-526CB ステンブラインドリベット シールドバルブ SK(新潟精機) 17498121 SST-526CB ステンブラインドリベット シールドバルブ SK(新潟精機) 17498121 SST-526CB ステンブラインドリベット シールドバルブ SK(新潟精機) 17498121 SST-526CB ステンブラインドリベット シールドバルブ SK(新潟精機) 17498121 SST-526CB ステンブラインドリベット シールドバルブ SK(新潟精機) 17498121

ステンブラインドリベット シールドバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6本) 注文コード 17498121 品番 SST-526CB
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。
密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。
マンドレルには溝付きでスベリを防止します。
オールステンレス製でサビにも強いです。

用途母材と部材の締結に 材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス 下穴径(Φmm)4.1-4.2 質量(g/本)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8 サイズ(mm)【寸法図】A4.0 / B9.8 / C8.0 RoHS指令(10物質対応)対応 締付可能厚(mm)1.0-2.6 入数(本)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする