そなえる.com
そなえる.comの 非常用トイレ
マルチポンチョ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17504396
品番
MP202
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
災害時発生時のプライバシーとトイレ問題に備えます。特許庁意匠登録済 第1549389号
用途
屋外でのトイレ、人目の多い場所での着替え、また、防寒対策など使い方はいろいろです。
材質
リニアポリエチレン
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.03
色
黒
高さ(mm)
1200
質量(g)
70
注意
※可燃物ですので、火のそばで使用しないでください。直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うおそれがあります。幼児や子供だけでのご使用はおやめください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません