そなえる.com
そなえる.comの 非常用トイレ
固めるトイレ(凝固剤)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17504536
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
使い方は簡単!既存のトイレ等の便座に排便収納袋をセットし、用を足した後に抗菌性凝固剤をふりかけるだけ。凝固剤は、未開封での長期保存が(約10年)可能です。
用途
災害時による断水、介護やドライブ中の渋滞に、個包装だから持ち運びも可能です
セット内容
凝固剤×30、排便収納袋×30
幅(mm)
190
高さ(mm)
210
質量(g)
830
奥行(mm)
100
注意
※凝固剤は、未開封での長期保存が(約10年)可能です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません