曜日別特売
700780 PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン) 17504786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PILOT POWER 2CT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
タイヤサイズ150/60ZR17 M/C (66W) TL
150/60ZR17 M/C (66W) TL
120/65ZR17 M/C (56W) TL
110/70ZR17 M/C (54W) TL
170/60ZR17 M/C (72W) TL
内容量1本注文コード17504786品番700780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
タイヤサイズ150/60ZR17 M/C (66W) TL主な適合車種FMX650 2005-2007年式:リアに使用タイヤ幅(mm)150リム径(inch)17偏平率(%)60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする