701160 COMMANDER 2 MICHELIN(ミシュラン) 17504822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COMMANDER 2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイヤサイズ
110/90B18 M/C 61H TL/TT
150/70B18 M/C 76H REINF TL/TT
タイヤ幅(mm)
内容量1本注文コード17504822品番701160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズMH90-21 M/C 54H TL/TT主な適合車種Dyna FXDWG 1993-1998年式:フロントに使用/チューブが必要
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする