酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード17507991 品番F100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

DPFを効率よく再生する方法として、スーツ(煤)の燃焼可能温度を下げる効果のあるコロイド状の酸化触媒を採用した全く新しいDPF再生促進専用の燃料添加剤です。

用途
ディーゼル微粒子捕集フィルターを装着したディーゼルエンジン用
DPFの再生促進及びクリーニング効果の向上
DPF強制再生時のスーツ燃焼効果アップ、DPF溶損防止、寿命延長
強制再生回数減少によるエンジンオイルの燃料希釈回避による悪影響改善、及び燃費の向上。
容量(mL)500 記号DPF-RA 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※吸入飲用不可・人体に害がありますので吸入したり飲んだりしないで下さい。
※材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないで下さい。
※使用前に容器に表記されているすべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないで下さい。
※眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、十分に注意して下さい。
※皮膚を傷める恐れがありますので、保護手袋を必ず着用して下さい。
※熱 / 火花 / 裸火 / 高温のもののような着火元に近づけないで下さい。禁煙。
※衣類及び他の可燃物から遠ざけて下さい。
※防爆型の電気機器、換気装置、照明機器、工具を使用して下さい。静電気放電や火花による引火を防止して下さい。
※屋外又は換気の良い場所でのみ使用して下さい。
※ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないで下さい。
※環境への放出を避けて下さい。
※取扱後はよく手を洗って下さい。
※保護メガネ / 保護面を着用して下さい。
※使用後は容器を密閉して下さい。
※使用途中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかり締め、液が漏れないことを確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする