ハンドルライザー 25.4mm ブラック MTE087+MTE069

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17522316 品番MTE087+MTE069
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE087+MTE069
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:左右セット
付属品:取付ボルト
製法:CNC削り出し
使用上の注意:ケーブル・ホース変更不要ですが車体誤差があるため調整もしくは延長が必要な場合がございます。
関連商品:品番:MMU569,MMU068,MMU536,MMU514,MMU562,OTS018

付属品取付ボルト 適合関連商品品番:MMU569,MMU068,MMU536,MMU514,MMU562,OTS018 材質アルミ ブラック 製法CNC削り出し
注意
※ケーブル・ホース変更不要ですが車体誤差があるため調整もしくは延長が必要な場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする