メーカー名:モートーン メーカー品番:MTE067 販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます 適合情報: トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15 色[カラー]:シルバー 材質[素材]:アルミ 内容量[数量]:2個 付属品:取付ボルト 製法:CNC削り出し 備考:空冷モデル用 関連商品:品番:MTE086,MTE069