メーカー名:モートーン メーカー品番:MTE069 販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます 適合情報: トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15 タイプ:2ピース 色[カラー]:ブラック 材質[素材]:アルミ 内容量[数量]:2個 製法:CNC削り出し 備考:スクランブラー、スラクストン適合不可 関連商品:品番:MTE066,MTE067