ハンドルバークランプ 25.4mm アルミ 1ピース シルバー MTE086

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17522377 品番MTE086
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE086
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
タイプ:1ピース
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:CNC削り出し
備考:スクランブラー、スラクストン適合不可
関連商品:品番:MTE066,MTE067

適合関連商品品番:MTE066,MTE067 材質アルミ シルバー 備考スクランブラー、スラクストン適合不可 タイプ1ピース 製法CNC削り出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする